HAGER - HAGUX841 KIT X SCAT H125-160 MOD B600 H400 - UX841

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 520 mm
Höhe - 410 mm
Tiefe - 55 mm
Packung
1 ST
EAN
3250610683088
Artikelnummer
HAGUX841
Herstellernummer
UX841
Hersteller
HBO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
520 mm
Höhe:
410 mm
Tiefe:
55 mm
Venezia Kit Per Interruttori Scatolati X160 Dimensioni 600 X 400 Mm Ral 7035


