HAGER - HAGUX844 TELAIO RACK VENEZIA B.600 H.1400 - UX844

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1360 mm
Höhe - 505 mm
Tiefe - 100 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
3250610682081
Artikelnummer
HAGUX844
Herstellernummer
UX844
Hersteller
HBO
Breite:
1360 mm
Höhe:
505 mm
Tiefe:
100 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Venezia Telai Rack A Cerniera Dimensioni 600 X 1400 Mm Ral7035


