HAGER - HAGUX846 TELAIO RACK VENEZIA B.600 H.1800 - UX846

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1760 mm
Höhe - 505 mm
Tiefe - 100 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
3250610682104
Artikelnummer
HAGUX846
Herstellernummer
UX846
Hersteller
HBO
Breite:
1760 mm
Höhe:
505 mm
Tiefe:
100 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Venezia Telai Rack A Cerniera Dimensioni 600 X 1800 Mm Ral7035


