Startseite

HAGER - HAGUX847 TELAIO RACK VENEZIA B.600 H.2000 - UX847

KopierenKopieren
HAGER - HAGUX847 TELAIO RACK VENEZIA B.600 H.2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1960 mm

  • Höhe - 505 mm

  • Tiefe - 100 mm

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610682111

Artikelnummer

HAGUX847

Herstellernummer

UX847

Hersteller

HBO

Breite:

1960 mm

Höhe:

505 mm

Tiefe:

100 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Venezia Telai Rack A Cerniera Dimensioni 600 X 2000 Mm Ral7035