Startseite

HAGER - HAGUX864 TELAIO RACK VENEZIA B.800 H.1400 - UX864

KopierenKopieren
HAGER - HAGUX864 TELAIO RACK VENEZIA B.800 H.1400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1360 mm

  • Höhe - 525 mm

  • Tiefe - 115 mm

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610682128

Artikelnummer

HAGUX864

Herstellernummer

UX864

Hersteller

HBO

Breite:

1360 mm

Höhe:

525 mm

Tiefe:

115 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Venezia Telai Rack A Cerniera Dimensioni 800 X 1400 Mm Ral7035