HAGER - HAGUX867 TELAIO RACK VENEZIA B.800 H.2000 - UX867

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1960 mm
Höhe - 525 mm
Tiefe - 115 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
3250610682159
Artikelnummer
HAGUX867
Herstellernummer
UX867
Hersteller
HBO
Breite:
1960 mm
Höhe:
525 mm
Tiefe:
115 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Venezia Telai Rack A Cerniera Dimensioni 800 X 2000 Mm Ral7035


