Startseite

HAGER - HAGVE106G VECTOR IP65 PARETE 6 MOD PORTA TRASP. - VE106G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 6

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616452077

Artikelnummer

HAGVE106G

Herstellernummer

VE106G

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

6

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

165 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

190 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

113 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 6 Mod