HAGER - HAGVE218G VECTOR IP65 PARETE 2X18 MOD PORTA TRASP. - VE218G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 36
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250616459076
Artikelnummer
HAGVE218G
Herstellernummer
VE218G
Hersteller
HBO
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
36
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
418 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
452 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
151 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035



