HAGER - HAGVE318G VECTOR IP65 PARETE 3X18 MOD PORTA TRASP. - VE318G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 54
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250616450073
Artikelnummer
HAGVE318G
Herstellernummer
VE318G
Hersteller
HBO
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
54
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
418 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
602 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
151 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035



