Startseite

HAGER - HAGVE412G VECTOR IP65 PARETE 4X12 MOD PORTA TRASP. - VE412G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 4

  • Breite in Teilungseinheiten - 48

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616457072

Artikelnummer

HAGVE412G

Herstellernummer

VE412G

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

4

Breite in Teilungseinheiten:

48

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

310 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

677 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

151 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 48 Mod (4X12 Mod)