HAGER - HAGVZ416 VECTOR COPRIFORO A BANDA 18M RAL 7035 - VZ416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 328 mm
Höhe - 54 mm
RAL-Nummer - 7035
Packung
1 ST
EAN
3250616664166
Artikelnummer
HAGVZ416
Herstellernummer
VZ416
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
328 mm
Höhe:
54 mm
RAL-Nummer:
7035
Abdeckstreifen,universal,18M,RAL 7035


