Hellermanntyton S.r. - HEE102-66110 Strap Black ATS3080 - 102-66110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.5 mm
Bandlänge - 500000 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 225 N
Packung
2000 M
EAN
4031026217048
Artikelnummer
HEE102-66110
Herstellernummer
102-66110
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
500000 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40...95 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
80...0 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein












