Hellermanntyton S.r. - HEE111-00253 PROFILO PER MBT 12,9 WIDE NERO LFPC129 - 111-00253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.9 mm
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.1 mm
Werkstoff - Metall
Betriebstemperatur - -40...90 °C
Packung
1 ST
EAN
5022660514050
Artikelnummer
HEE111-00253
Herstellernummer
111-00253
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
12.9 mm
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.1 mm
Werkstoff:
Metall
Betriebstemperatur:
-40...90 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyolefine (PO-X)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein





