Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE111-00289 FASCETTA INOX RIVESTITA 201X4.6 MBT8SFC - 111-00289

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 201 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 0.38 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660312595

Artikelnummer

HEE111-00289

Herstellernummer

111-00289

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

201 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

schwarz

Banddicke:

0.38 mm

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

540 N

Betriebstemperatur:

-80...538 °C

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Schraubloch

Bündeldurchmesser:

50...17 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Serie MBT in acciaio inox AISI 316 con rivestimento in poliestere. Sistema autobloccante. Fascetta rivestita con bordi smussati. Confortevole da maneggiare e da installare. Evita la corrosione dovuta al contatto tra materiali di diversa natura. Le fascette in acciaio inox vengono utilizzate in tutte le applicazioni che richiedono un elevato carico di rottura, affidabilità e resistenza al fuoco. La serie MBT può essere utilizzata nell'industria chimica e sulle piattaforme petrolifere, come anche nei settori del trasporto di massa, cantieristica navale, costruzioni, installazioni radio, teatri e fiere. In caso di incendio i cavi restano in posizione, senza il rischio di intralciare le uscite di emergenza.