Hellermanntyton S.r. - HEE111-00300 FASCETTA INOX RIVESTITA 521X12.3 MBT20XH - 111-00300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.3 mm
Bandlänge - 521 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Banddicke - 0.38 mm
Packung
500 ST
EAN
5022660312281
Artikelnummer
HEE111-00300
Herstellernummer
111-00300
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
12.3 mm
Bandlänge:
521 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Banddicke:
0.38 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
1620 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
152...17 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein









