Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE111-00937 Fascetta rilevabile 250x4,6 blu MCTRELK2 - 111-00937

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 250 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - blau

  • Banddicke - 1.5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660332210

Artikelnummer

HEE111-00937

Herstellernummer

111-00937

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

250 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

blau

Banddicke:

1.5 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff mit Metallpigmenten

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

65...5 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Particelle metalliche distribuite omogeneamente all'interno della fascetta. Possono essere riaperte e riutilizzate. Utilizzabile nei processi di qualità relativi alla produzione. Di colore blu per una rapida individuazione visiva. Riduce il rischio di contaminazione. Rilevabile al metal detector. La fascetta a contenuto metallico è studiata per l'utilizzo specifico nei processi produttivi dell'industria alimentare e farmaceutica. Realizzata mediante un particolare processo che consente l'inserimento di particelle metalliche che possono essere facilmente individuate con un metal detector. Ideale per l'utilizzo sia nelle applicazioni di cablaggi elettrici che nei processi produttivi. Le fascette MCTRELK hanno inoltre la funzione di rilascio che permette diriaprirle e riutilizzarle.