Hellermanntyton S.r. - HEE111-01305 FASCETTA IN ACCIAIO 1092X16.0 MM MBT43UH - 111-01305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 16 mm
Bandlänge - 1092 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - Silber
Banddicke - 0.27 mm
Packung
25 ST
EAN
5022660339554
Artikelnummer
HEE111-01305
Herstellernummer
111-01305
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
16 mm
Bandlänge:
1092 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
Silber
Banddicke:
0.27 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
4100 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
330...12 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein












