Hellermanntyton S.r. - HEE111-01940 FASCETTA 100X2.5 HS-NERO T18R - 111-01940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 100 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1 mm
Packung
1000 ST
EAN
4031026104256
Artikelnummer
HEE111-01940
Herstellernummer
111-01940
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
100 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
22...1.5 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja






