Hellermanntyton S.r. - HEE111-05402 FASCETTA 390X4.6 VERDE T50L - 111-05402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 390 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - grün
Banddicke - 1.4 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660022333
Artikelnummer
HEE111-05402
Herstellernummer
111-05402
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
390 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
grün
Banddicke:
1.4 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
110...1.5 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein




