Hellermanntyton S.r. - HEE111-12701 FASCETTA 600X7.6 NERO T120XM - 111-12701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 600 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.8 mm
Packung
50 ST
EAN
5022660018589
Artikelnummer
HEE111-12701
Herstellernummer
111-12701
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
600 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.8 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
175...15 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein





