Hellermanntyton S.r. - HEE111-15460 FASCETTA 820X8.8 NERO T150L - 111-15460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 8.9 mm
Bandlänge - 820 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 2 mm
Packung
25 ST
EAN
4031026106694
Artikelnummer
HEE111-15460
Herstellernummer
111-15460
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
8.9 mm
Bandlänge:
820 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
780 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
245...8 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
ja
UL-Zulassung:
nein





