Hellermanntyton S.r. - HEE111-25200 FASCETTA 1030X12.5 NERO T250XL - 111-25200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.4 mm
Bandlänge - 1030 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1000 ST
EAN
4031026289083
Artikelnummer
HEE111-25200
Herstellernummer
111-25200
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
12.4 mm
Bandlänge:
1030 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
305...12 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja




