Hellermanntyton S.r. - HEE111-25219 Fascetta 730x12.5 naturale T250I - 111-25219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.4 mm
Bandlänge - 730 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - farblos
Werkstoff - Kunststoff
Packung
500 ST
EAN
4031026106793
Artikelnummer
HEE111-25219
Herstellernummer
111-25219
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
12.4 mm
Bandlänge:
730 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
203...12 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja




