Hellermanntyton S.r. - HEE111-31000 TESTE PER NASTRO CONTINUO TELSH - 111-31000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 20.3 mm
Bandlänge - 15.75 mm
Ausführung - Endlosband
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
25 ST
EAN
4031026106816
Artikelnummer
HEE111-31000
Herstellernummer
111-31000
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
20.3 mm
Bandlänge:
15.75 mm
Ausführung:
Endlosband
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40...90 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein











