Hellermanntyton S.r. - HEE111-70110 Fascetta riapribile 770x8,9 nero RLT150 - 111-70110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 8.9 mm
Bandlänge - 770 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 2 mm
Packung
50 ST
EAN
5022660019340
Artikelnummer
HEE111-70110
Herstellernummer
111-70110
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
8.9 mm
Bandlänge:
770 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
670 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Bündeldurchmesser:
225...28 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja



