Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE111-91819 FASCETTA 100X2.5 PA66V0 BIANCO T18R - 111-91819

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 100 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - weiß

  • Banddicke - 1 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660019418

Artikelnummer

HEE111-91819

Herstellernummer

111-91819

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

100 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

weiß

Banddicke:

1 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid flammhemmend

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

22...1.5 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Fascette bianche ad elevata autoestinguenza. A bassa emisisone di fumi (UL94 V0). Bassa emissione di fumi tossici e di acidi corrosivi in caso di incendio. Le fascette in PA66V0 sono disponibili in varie misure. Massima sicurezza grazie all'elevata autoestinguenza. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione, laddove sia necessario il rispetto di norme riguardanti l'autoestinguenza e la tossicità dei fumi. Prodotte in PA66V0, sono utilizzate principalmente nel settore dei trasporti di massa e della difesa.