Hellermanntyton S.r. - HEE111-93059 FASCETTA IN ACCIAIO 127X4.6 MM MBT5S - 111-93059

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 127 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - Silber
Banddicke - 0.3 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660020605
Artikelnummer
HEE111-93059
Herstellernummer
111-93059
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
127 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
Silber
Banddicke:
0.3 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
900 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
25...12 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein











