Hellermanntyton S.r. - HEE111-94000 PROFILO PER MBT 10,3MM WIDE NERO LFPC103 - 111-94000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 10.3 mm
Bandlänge - 25000 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.1 mm
Packung
1 ST
EAN
5022660514036
Artikelnummer
HEE111-94000
Herstellernummer
111-94000
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
10.3 mm
Bandlänge:
25000 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.1 mm
Werkstoff:
Metall
Betriebstemperatur:
-40...90 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyolefine (PO-X)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein





