Hellermanntyton S.r. - HEE111-94339 FASCETTA IN ACCIAIO 838X7.9 MM MBT33H - 111-94339

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 838 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - Silber
Banddicke - 0.3 mm
Packung
50 ST
EAN
5022660020704
Artikelnummer
HEE111-94339
Herstellernummer
111-94339
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
838 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
Silber
Banddicke:
0.3 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
2000 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
254...12 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein











