Hellermanntyton S.r. - HEE112-00203 FASCETTA BASSO PROFILO 175X9.0 LPH175 - 112-00203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 175 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.7 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660311376
Artikelnummer
HEE112-00203
Herstellernummer
112-00203
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
175 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.7 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
310 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
40...10 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein






