Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE112-27560 Fascetta basso profilo 275x9.0 RPE275 - 112-27560

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 275 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.7 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660315756

Artikelnummer

HEE112-27560

Herstellernummer

112-27560

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

275 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.7 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

445 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

69...25 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Fascetta a dentatura esterna con superficie liscia a contatto con il cavo. Non danneggia l'isolamento del cavo. Ha una ampia superficie di contatto con il cavo, minimizzando i rischi di danneggiamento. Basso profilo della testa, ideale per usi in spazi ristretti. La serie RPE è riaprile e riutilizzabile. La serie RPE riapribile con la testa a basso profilo permette di aggiungere e togliere cavi in fase di post-installazione. Sono particolarmente utili in applicazioni in spazi ristretti. Sono prodotte in poliammide stabalizzata al calore e agli UV (PA66HSW) in modo da poter essere utilizzate in estrno e in aree dove ci sono temperature maggiori.