Hellermanntyton S.r. - HEE112-35060 Fascetta basso profilo 350x9.0 RPE350 - 112-35060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 350 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.7 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660315770
Artikelnummer
HEE112-35060
Herstellernummer
112-35060
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
350 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.7 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
445 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
92...25 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein