Hellermanntyton S.r. - HEE115-06729 FASCETTA RIAPRIBILE 250X4.8 NATURALE REL - 115-06729

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 250 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - farblos
Banddicke - 1.5 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660315480
Artikelnummer
HEE115-06729
Herstellernummer
115-06729
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
250 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
farblos
Banddicke:
1.5 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
200 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Bündeldurchmesser:
65...5 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein






