Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE115-11269 FASCETTA FLESSIBILE IN TPU 260X11 SRT260 - 115-11269

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 11 mm

  • Bandlänge - 260 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 2.3 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4031026108575

Artikelnummer

HEE115-11269

Herstellernummer

115-11269

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

11 mm

Bandlänge:

260 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

schwarz

Banddicke:

2.3 mm

Bandverschluss:

Schlitzraster

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

123 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Fascette elastiche e flessibili prive di spigoli vivi. Riapribili e riutilizzabili. Testa speciale con due fori con dentino di bloccaggio. La flessibilità garantisce una pressione costante e distribuita. Possibilità di legature strette anche in posizioneverticale: previene lo scivolamento. Adatto ad elementi in movimento e sottoposti a vibrazioni come impianti eolici, macchinari, robotica. Ideale per impieghi temporanei quali concerti, teatri, fiere. Lunga durabilità se usate in ambienti interni. Mantiene la flessibilità anche alle basse temperature (-20 °C). Il materiale morbido e flessibile con cui sono realizzate rendono queste fascette adatte per legare cavi sensibili, come per esempio cavi per fibra ottica.