Hellermanntyton S.r. - HEE115-11349 FASCETTA FLESSIBILE IN TPU 340X11 SRT340 - 115-11349

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 11 mm
Bandlänge - 340 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Banddicke - 2.3 mm
Packung
50 ST
EAN
4031026108582
Artikelnummer
HEE115-11349
Herstellernummer
115-11349
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
11 mm
Bandlänge:
340 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Banddicke:
2.3 mm
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
123 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein











