Hellermanntyton S.r. - HEE115-28889 FASCETTA FLESSIBILE IN TPU 880X28 SRT880 - 115-28889

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 28 mm
Bandlänge - 880 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - schwarz
Banddicke - 3.4 mm
Packung
180 ST
EAN
4031026202051
Artikelnummer
HEE115-28889
Herstellernummer
115-28889
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
28 mm
Bandlänge:
880 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
schwarz
Banddicke:
3.4 mm
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
360 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein











