Hellermanntyton S.r. - HEE118-00066 FASCETTA DENTATURA EST 385X7.6 NERO T120 - 118-00066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 385 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.8 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660329500
Artikelnummer
HEE118-00066
Herstellernummer
118-00066
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
385 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.8 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
105...5 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein







