Hellermanntyton S.r. - HEE121-05019 FASCETTA A PISTONE KR 500X8.0 NAT KR8/50 - 121-05019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 8 mm
Bandlänge - 500 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - farblos
Banddicke - 2.05 mm
Packung
50 ST
EAN
4031026113814
Artikelnummer
HEE121-05019
Herstellernummer
121-05019
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
8 mm
Bandlänge:
500 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
farblos
Banddicke:
2.05 mm
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
785 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein







