Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE121-98160 NASTRO KR 50MX8.0MM W NERO KR8/S1 - 121-98160

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8 mm

  • Bandlänge - 50000 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 2.05 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026114309

Artikelnummer

HEE121-98160

Herstellernummer

121-98160

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

8 mm

Bandlänge:

50000 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

schwarz

Banddicke:

2.05 mm

Bandverschluss:

Glasfaserstift

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

785 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Sistema brevettato. Corpo fascetta liscio e arrotondato bloccato in posizione con un pistoncino rinforzato con fibra di vetro. Per un fissaggio corretto è necessario lo specifico attrezzo KR. Fissaggio sicuro e resistente alle vibrazioni. Nastro continuo(in bobine da 50 m) da utilizzare con le speciali teste KR85C, per la legatura di fasci di grandi dimensioni. Elevata flessibilità. Il particolare disegno delle fascette di cablaggio della serie KR le rende ideali al fissaggio delle cuffie sulle cremagliere dello sterzo, delle tubazioni dell'acqua e dei cavi di potenza nei locomotori, grazie anche all'elevata resistenza alle vibrazioni. La versione in bobina è molto flessibile e può essere tagliata a piacere. Sono disponibili teste separate per il fissaggio