Hellermanntyton S.r. - HEE130-00021 FASCETTA VELCRO 200X12.5 BIANCO TEXTIE M - 130-00021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.5 mm
Bandlänge - 200 mm
Ausführung - Klettband
Farbe - weiß
Banddicke - 1.3 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026271965
Artikelnummer
HEE130-00021
Herstellernummer
130-00021
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
12.5 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
Klettband
Farbe:
weiß
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein