Hellermanntyton S.r. - HEE133-00034 FASCETTA FISSAGGIO A PINO T50RFT8GSD - 133-00034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 202 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.2 mm
Packung
3000 ST
EAN
4031026231563
Artikelnummer
HEE133-00034
Herstellernummer
133-00034
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
202 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Bündeldurchmesser:
45...1 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein





