Hellermanntyton S.r. - HEE138-00012 FASCETTA PA66 390X7.6 NERO UB385E-B - 138-00012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 390 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
2000 ST
EAN
4031026241166
Artikelnummer
HEE138-00012
Herstellernummer
138-00012
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
390 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


