Hellermanntyton S.r. - HEE138-00022 Fascetta PA66 200x2.5 naturale UB200A-N - 138-00022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 200 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - farblos
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
20000 ST
EAN
5022660328053
Artikelnummer
HEE138-00022
Herstellernummer
138-00022
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
farblos
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


