Hellermanntyton S.r. - HEE150-37595 FASCETTA TELAIO 375X7,6 HS-NERO BHT375

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 375 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.5 mm
Packung
250 ST
EAN
4031026120591
Artikelnummer
HEE150-37595
Herstellernummer
150-37595
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
375 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.5 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
700 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein