Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE150-56193 Fascetta fissaggio a pino T50SDSBS5 - 150-56193

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 150 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.2 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

4031026193755

Artikelnummer

HEE150-56193

Herstellernummer

150-56193

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

150 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.2 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Schweißbolzenaufnahme

Bündeldurchmesser:

35...2 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Fascetta 2-piece preassemblata con ancoraggio su perno a saldare. Per il fissaggio di due cavi o tubi in parallelo. La testa può essere spostata dopo la legatura. Installazione semplificata senza necessità di un attrezzo. Per perni da 5 mm o perni con filetto ISO da 5 mm. La doppia base di ancoraggio consente l'utilizzo di due fascette di cablaggio contemporaneamente, ideale per tutte le applicazioni in cui i cavi devono correre paralleli, ma separati per evitare abrasioni.