Startseite

Hellermanntyton S.r. - HEE151-31103 Supporto fissaggio a vite nero CTAM1 - 151-31103

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 20.4 mm

  • Breite - 10.2 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Höhe - 5.1 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026415208

Artikelnummer

HEE151-31103

Herstellernummer

151-31103

Hersteller

HEE

Länge:

20.4 mm

Breite:

10.2 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Höhe:

5.1 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5 mm

Farbe:

weiß

Durchmesser Befestigungsloch:

4.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Adatti ad applicazioni in spazi ristretti. Fissati prima dell'installazione del cavo ed in linea con il cavo. I supporti CTAM hanno un design a 4 vie per un uso in linea o a 90° con il cablaggio. Ognuno di questi supporti offre molti vantaggi, grazie alla loro forma semplice e robusta possono essere utilizzati in diverse applicazioni. Sono ideali per applicazioni su armadi delle telecomunicazioni.