Hellermanntyton S.r. - HEE151-75109 Ancoraggio per cavi WPC10 - 151-75109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Durchmesser - 10...10 mm
Nenndurchmesser - 11 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Steckbefestigung
Packung
500 ST
EAN
5022660327667
Artikelnummer
HEE151-75109
Herstellernummer
151-75109
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
10...10 mm
Nenndurchmesser:
11 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt:
nein









