Hellermanntyton S.r. - HEE156-00011 FASCETTA FISSAGGIO SU BORDO T50ROSEC22 - 156-00011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.3 mm
Packung
500 ST
EAN
4031026240626
Artikelnummer
HEE156-00011
Herstellernummer
156-00011
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Kantenclip
Bündeldurchmesser:
45...1 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein








