Hellermanntyton S.r. - HEE156-00104 Fascetta fissaggio a pino T40RFT8GSD - 156-00104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4 mm
Bandlänge - 180 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.15 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026256917
Artikelnummer
HEE156-00104
Herstellernummer
156-00104
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4 mm
Bandlänge:
180 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.15 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Bündeldurchmesser:
40...1 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


