Hellermanntyton S.r. - HEE156-00276 Fascetta fissaggio parallelo T50RCOUPLER - 156-00276

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 202 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1000 ST
EAN
4031026436074
Artikelnummer
HEE156-00276
Herstellernummer
156-00276
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
202 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Bündeldurchmesser:
47...2 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein







